Motion
GRL8320175.00

GROVE GEAR
GRL8320175.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 50:1 rapport, cadre 180
N° D’ARTICLE MI19052029
N° MFRGRL8320175.00
Prix3,980.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320175.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 50:1 rapport, cadre 180
N° D’ARTICLE MI19052029
N° MFRGRL8320175.00
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
Prix3,980.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Longueur du boîtier
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3315 po/lb;374.544 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.462 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.462 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-50-L-180
  • Puissance d’entrée maximale
    2.462 hp
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3315 po-lb;374.544 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8320175.00 GRL-BMQ832-50-L-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté