Motion
GRL8320257.00

GROVE GEAR
GRL8320257.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052032
N° MFRGRL8320257.00
Prix3,980.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320257.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052032
N° MFRGRL8320257.00
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
Prix3,980.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    325
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2033 po/lb;229.7 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    11.92 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-5-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    11.92 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2033 po-lb;229.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8320257.00 GRL-BMQ832-5-R-56