Motion
GRL8320283.00

GROVE GEAR
GRL8320283.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052033
N° MFRGRL8320283.00
Prix3,980.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8320283.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052033
N° MFRGRL8320283.00
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
Prix3,980.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Longueur du boîtier
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Largeur du boîtier
    5.8000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-BMQ832-80-R-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8320283.00 GRL-BMQ832-80-R-180

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté