Motion
GRL8322054.00

GROVE GEAR
GRL8322054.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052039
N° MFRGRL8322054.00
Prix6,138.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8322054.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052039
N° MFRGRL8322054.00
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
Prix6,138.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    12 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5243 po/lb;592.38 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    150:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    98 lb, 44.452 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.537 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.537 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DM832-150-R1-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.537 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.973 hp;0.726 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    5243 po-lb;592.38 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8322054.00 GRL-DM832-150-R1-56