Motion
GRL832206096.00

GROVE GEAR
GRL832206096.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052042
N° MFRGRL832206096.00
Prix6,138.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL832206096.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052042
N° MFRGRL832206096.00
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
Prix6,138.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    96 lb, 43.54 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DMQ832-300-L6-56

Aperçu

Description du fabricant
GRL832206096.00 GRL-DMQ832-300-L6-56

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté