Motion
GRL8324072.00

GROVE GEAR
GRL8324072.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052059
N° MFRGRL8324072.00
Prix5,734.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8324072.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052059
N° MFRGRL8324072.00
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
Prix5,734.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    18 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5068 po/lb;572.607 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2275 lb
  • Ratio
    100:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3800 po, 35.05 mm
  • Poids
    97 lb, 44 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.872 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.872 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DXMQ832-100-L1-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.872 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.409 hp;1.051 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10119.71 N, 2275 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5068 po-lb;572.607 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8324072.00 GRL-DXMQ832-100-L1-140