Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.1200 po, 257.05 mm
- Longueur du boîtier11.1200 po, 282.45 mm
- Largeur du boîtier7.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.6300 po, 4.76 x 41.40 mm
- Longueur11.1200 po, 282.45 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal3274 po/lb;369.911 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids80 lb, 36.287 kg
- Largeur7.7500 po, 196.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-T832-60-L
- Puissance d’entrée maximale2 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie1.515 hp;1.13 kw
- Type d’alésage de sortieArbre de sortie unique
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre de sortie unique
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- StyleArbre
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3274 po-lb;369.911 Nm