Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.2500 po, 260.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min87 tr/min
- Couple de sortie maximal3267 po/lb;369.12 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Poids84 lb, 38.102 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.18 hp
- Puissance nominale en service normal5.18 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-TMQ832-20-R-140
- Puissance d’entrée maximale5.18 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie4.536 hp;3.382 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10119.71 N, 2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3267 po-lb;369.12 Nm