Motion
GRT15003040.00

GROVE GEAR
GRT15003040.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052254
N° MFRGRT15003040.00
Prix1,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT15003040.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI19052254
N° MFRGRT15003040.00
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
Prix1,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Hauteur du boîtier
    5.9700 po
  • Longueur du boîtier
    5.9700 po, 151.64 mm
  • Largeur du boîtier
    6.9900 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    5.9700 po, 151.64 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    446 po/lb;50.391 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    860 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg
  • Largeur
    6.5000 po, 165.10 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.003 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.003 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ815-15-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.003 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.826 hp;0.616 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3825.46 N, 860 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    446 po-lb;50.391 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT15003040.00 GR-TMQ815-15-D-56