Motion
GRT15003067.00

GROVE GEAR
GRT15003067.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052257
N° MFRGRT15003067.00
Prix1,833.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT15003067.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052257
N° MFRGRT15003067.00
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
Prix1,833.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    24 lb, 10.886 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ815-30-D-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT15003067.00 GR-TMQ815-30-D-56