Motion
GRT15405101.00

GROVE GEAR
GRT15405101.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052265
N° MFRGRT15405101.00
Prix3,181.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT15405101.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19052265
N° MFRGRT15405101.00
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
Prix3,181.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    815
  • Taille du réducteur du fabricant
    815
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    43 lb, 19.5 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXTMQ815-10-L1-56
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT15405101.00 GR-DXTMQ815-10-L1-56