Motion
GRT18001012.00

GROVE GEAR
GRT18001012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19052268
N° MFRGRT18001012.00
Prix1,513.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT18001012.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI19052268
N° MFRGRT18001012.00
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
Prix1,513.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.1200 po, 257.05 mm
  • Longueur du boîtier
    4.4500 po, 113.03 mm
  • Largeur du boîtier
    6.1900 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    4.4500 po, 113.03 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    277 po/lb;31.3 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    23 lb, 10.433 kg
  • Largeur
    6.9900 po, 177.55 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.141 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.141 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-T818-100-L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.141 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.077 hp;0.057 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    277 po-lb;31.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT18001012.00 GR-T818-100-L