Motion
GRT18001066.00

GROVE GEAR
GRT18001066.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052279
N° MFRGRT18001066.00
Prix1,790.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT18001066.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052279
N° MFRGRT18001066.00
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
Prix1,790.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    644 po/lb;72.762 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.884 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.884 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ818-25-L-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.884 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.715 hp;0.533 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre de sortie unique
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    644 po-lb;72.762 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT18001066.00 GR-TMQ818-25-L-56