Motion
GRT180539.16

GROVE GEAR
GRT180539.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052308
N° MFRGRT180539.16
Prix2,410.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT180539.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052308
N° MFRGRT180539.16
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
Prix2,410.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    18
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    28 lb, 12.7 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-THMQ818-10-H1-56-16
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT180539.16 GR-THMQ818-10-H1-56-16