Motion
GRT24001003.00

GROVE GEAR
GRT24001003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19052321
N° MFRGRT24001003.00
Prix2,195.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24001003.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 10:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56
N° D’ARTICLE MI19052321
N° MFRGRT24001003.00
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
Prix2,195.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1172 po/lb;132.418 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    44 lb, 19.958 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.564 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.564 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-T824-10-L
  • Puissance d’entrée maximale
    3.564 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    3.253 hp;2.426 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre
  • Couple nominal (po-lb)
    1172 po-lb;132.418 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT24001003.00 GR-T824-10-L