Motion
GRT24001019.00

GROVE GEAR
GRT24001019.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052327
N° MFRGRT24001019.00
Prix2,545.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24001019.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19052327
N° MFRGRT24001019.00
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
Prix2,545.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    24
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    51 lb, 23.13 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TM824-30-L-56
  • Type de montage
    Nema 56C
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT24001019.00 GR-TM824-30-L-56