Motion
GRT24001074.00

GROVE GEAR
GRT24001074.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052339
N° MFRGRT24001074.00
Prix2,545.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24001074.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052339
N° MFRGRT24001074.00
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
Prix2,545.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    233.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    995 po/lb;112.419 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.685 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.685 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ824-7.5-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    3.992 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    3.685 hp;2.748 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    995 po-lb;112.419 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT24001074.00 GR-TMQ824-7.5-L-140