Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1432 po/lb;161.79 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids49 lb, 22.226 kg
Details
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.137 hp
- Puissance nominale en service normal1.137 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ824-50-D-56
- Puissance d’entrée maximale1.137 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie0.795 hp;0.593 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1432 po-lb;161.79 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRT24003053.00 GR-TMQ824-50-D-56