Motion
GRT42001106.00

GROVE GEAR
GRT42001106.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052520
N° MFRGRT42001106.00
Prix6,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT42001106.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, châssis 180
N° D’ARTICLE MI19052520
N° MFRGRT42001106.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    842
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ842-60-L-180
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRT42001106.00 GR-TMQ842-60-L-180