Motion
GRT42002095.00

GROVE GEAR
GRT42002095.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052545
N° MFRGRT42002095.00
Prix6,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT42002095.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052545
N° MFRGRT42002095.00
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
Prix6,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3620 po/lb;409.01 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3740 lb
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po, 47.62 mm
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.76 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.76 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ842-80-R-140
  • Puissance d’entrée maximale
    1.76 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    1.257 hp;0.937 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16636.38 N, 3740 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3620 po-lb;409.01 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT42002095.00 GR-TMQ842-80-R-140