Motion
GRT42401077.00

GROVE GEAR
GRT42401077.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 300:1 rapport, 4.2500 po. distance centrale, entrée face C, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie double, 180TC cadres
N° D’ARTICLE MI19052616
N° MFRGRT42401077.00
Prix8,784.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT42401077.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 300:1 rapport, 4.2500 po. distance centrale, entrée face C, sortie pleine, taille de sortie 1.8750 po, sortie double, 180TC cadres
N° D’ARTICLE MI19052616
N° MFRGRT42401077.00
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
Prix8,784.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    17.4800 po x 13.2400 po x 11.1200 po
  • Hauteur du boîtier
    11.1200 po
  • Longueur du boîtier
    17.4800 po
  • Largeur du boîtier
    13.2400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    17.4800 po, 443.99 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11335 po/lb;1280.68 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    3715 lb
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.8800 po, 47.75 mm
  • Poids
    210 lb, 95.254 kg
  • Largeur
    13.2400 po, 336.30 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.618 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.618 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DXTM842-300-D1-180
  • Puissance d’entrée maximale
    1.618 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.043 hp;0.778 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16525.12 N, 3715 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    11335 po-lb;1280.68 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT42401077.00 GR-DXTM842-300-D1-180