Motion
GRT52001123.00

GROVE GEAR
GRT52001123.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI19052642
N° MFRGRT52001123.00
Prix9,591.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT52001123.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche, cadre 250TC
N° D’ARTICLE MI19052642
N° MFRGRT52001123.00
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
Prix9,591.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    13.5000 po x 10.0000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.1300 po, 384.30 mm
  • Longueur du boîtier
    13.5000 po, 342.90 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    13.5000 po, 342.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7827 po/lb;884.331 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3370 lb
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    267 lb, 121.109 kg
  • Largeur
    10.0000 po, 254 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    21.73 hp
  • Puissance nominale en service normal
    21.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Rempli en usine avec le lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-TMQ852-10-L-250
  • Puissance d’entrée maximale
    23.15 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    21.73 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    14990.49 N, 3370 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    7827 po-lb;884.331 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT52001123.00 GR-TMQ852-10-L-250