Motion
GRT52214129.00

GROVE GEAR
GRT52214129.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – Réduction à double réduction, 150:1 rapport, 5.2500 po. distance centrale, entrée de fourreau face C, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie double, 180TC images
N° D’ARTICLE MI19052688
N° MFRGRT52214129.00
Prix13,087.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT52214129.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – Réduction à double réduction, 150:1 rapport, 5.2500 po. distance centrale, entrée de fourreau face C, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie double, 180TC images
N° D’ARTICLE MI19052688
N° MFRGRT52214129.00
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
Prix13,087.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    20059 po/lb;2266.36 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    150:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    323 lb, 146.51 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.336 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.336 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DTMQ852-150-D2-180
  • Puissance d’entrée maximale
    5.336 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    3.724 hp;2.777 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3560 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    20059 po-lb;2266.36 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT52214129.00 GR-DTMQ852-150-D2-180