Motion
GRU13001061.00

GROVE GEAR
GRU13001061.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 5:1 rapport, 1.3300 po. distance centrale, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052708
N° MFRGRU13001061.00
Prix1,657.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU13001061.00

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit – 5:1 rapport, 1.3300 po. distance centrale, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052708
N° MFRGRU13001061.00
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
Prix1,657.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Puissance
    1.248 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRU13001061.00 GR-UMQ813-5-L-56