Motion
GRU24002055.00

GROVE GEAR
GRU24002055.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052734
N° MFRGRU24002055.00
Prix2,545.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU24002055.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052734
N° MFRGRU24002055.00
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
Prix2,545.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1418 po/lb;160.21 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.967 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.967 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-UMQ824-60-R-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.967 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    0.656 hp;0.489 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1418 po-lb;160.21 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU24002055.00 GR-UMQ824-60-R-56