Motion
GRU52206044.00

GROVE GEAR
GRU52206044.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 500:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052794
N° MFRGRU52206044.00
Prix12,585.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRU52206044.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 500:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19052794
N° MFRGRU52206044.00
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
Prix12,585.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x1,63.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    3.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    12219 po/lb;1380.56 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    500:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    3560 lb
  • Ratio
    500:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    324 lb, 146.96 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.249 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.249 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DUM852-500-L6-140
  • Puissance d’entrée maximale
    2.249 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, vers le dessous
  • Sortie
    0.679 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    15835.64 N, 3560 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    12219 po-lb;1380.56 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRU52206044.00 GR-DUM852-500-L6-140