Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Poids56 lb, 25.4 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ824-5-H1-140-16
- Type de montageUniverselle
- Direction de sortieSobre
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double