Motion
S243046216

GROVE GEAR
S243046216

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053517
N° MFRS243046216
Prix7,229.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S243046216

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053517
N° MFRS243046216
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
Prix7,229.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    56 lb, 25.4 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ824-25-H1-140-16
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux

Aperçu

Description du fabricant
S243046216 SS-HMQ824-25-H1-140-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif