Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Taille du réducteur du fabricant824
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids50 lb, 22.68 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantSS-FHMQ824-40-HL-140-24
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux