Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6300 po
- Hauteur du boîtier8.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal1883 po/lb;212.75 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.5000 po, 38.10 mm
- Poids55 lb, 24.9 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.743 hp
- Puissance nominale en service normal1.743 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationApprouvé USDA Classe H1
- Numéro de catalogue du fabricantSS-HMQ826-30-H1-140-24
- Puissance d’entrée maximale1.743 hp
- Type de montageArbre
- Sortie1.743 hp;1.3 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1883 po-lb;212.75 Nm
Aperçu
Description du fabricant
S263046324 SS-HMQ826-30-H1-140-24