Motion
S263047224

GROVE GEAR
S263047224

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053599
N° MFRS263047224
Price$8,339.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S263047224

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053599
N° MFRS263047224
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
Price$8,339.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    55 lb, 24.948 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ826-15-H2-140-24

Aperçu

Description du fabricant
S263047224 SS-HMQ826-15-H2-140-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif