Motion
S323003600

GROVE GEAR
S323003600

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053618
N° MFRS323003600
Prix9,111.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323003600

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053618
N° MFRS323003600
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
Prix9,111.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    75 lb, 34.019 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-BMQ832-100-D-56
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
S323003600 SS-BMQ832-100-D-56

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif