Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal5:1
- Ratio5:1
- Poids75 lb, 34.019 kg
Détails
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantSS-BMQ832-5-L-180
Aperçu
Description du fabricant
S323007300 SS-BMQ832-5-L-180