Motion
S323061120

GROVE GEAR
S323061120

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053661
N° MFRS323061120
Prix11,685.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323061120

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19053661
N° MFRS323061120
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
Prix11,685.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-80-H1-140-20

Aperçu

Description du fabricant
S323061120 SS-HMQ832-80-H1-140-20