Motion
S323062223

GROVE GEAR
S323062223

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19053664
N° MFRS323062223
Prix11,685.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
S323062223

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19053664
N° MFRS323062223
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
Prix11,685.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    H2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS-HMQ832-60-H2-140-23
  • Type de montage
    Universelle
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double

Aperçu

Description du fabricant
S323062223 SS-HMQ832-60-H2-140-23