Motion
W5120061.00

GROVE GEAR
W5120061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, cadre IEC 63B14
N° D’ARTICLE MI19053690
N° MFRW5120061.00
Prix858.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5120061.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, cadre IEC 63B14
N° D’ARTICLE MI19053690
N° MFRW5120061.00
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
Prix858.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5510 po, 14 mm
  • Taille du boîtier
    512
  • Taille du réducteur du fabricant
    512
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 63B14
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    3 lb, 1.361 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMQ512-30-R-IEC63B14-14 mm

Aperçu

Description du fabricant
W5120061.00 BMQ512-30-R-IEC63B14-14MM