Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5510 po, 14 mm
- Taille du boîtier512
- Distance centrale1.1800 po
- Taille du réducteur du fabricant512
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 63B14
- Rapport nominal61:1
- Ratio61:1
- Diamètre de l’arbre0.5510 po
- Poids3 lb, 1.36 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ512-61-H-IEC63B14-14 mm
- Type de montageBride B14
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointNitrile
- StyleBride CEI