Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier518
- Distance centrale1.7700 po
- Hauteur du boîtier4.7600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant518
- Débit maximal tr/min250 tr/min
- Couple de sortie maximal278 po/lb;31.41 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue200 lb
- Ratio7:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids7 lb, 3.175 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.378 hp
- Puissance nominale en service normal1.378 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantBMQ518-07-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.378 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.103 hp;0.822 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue889.644 N, 200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)278 po-lb;31.41 Nm
Aperçu
Description du fabricant
W5180041.00 BMQ518-07-R-56