Motion
W5180079.00

GROVE GEAR
W5180079.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 70:1 rapport, 1.7700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053716
N° MFRW5180079.00
Prix1,079.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5180079.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 70:1 rapport, 1.7700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 0.7500 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053716
N° MFRW5180079.00
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
Prix1,079.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    518
  • Distance centrale
    1.7700 po
  • Hauteur du boîtier
    4.7600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    518
  • Débit maximal tr/min
    25 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    278 po/lb;31.41 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    70:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    70:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Poids
    6 lb, 2.72 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Non peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.204 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.204 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ518-70-H-56-12
  • Puissance d’entrée maximale
    0.204 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.11 hp;0.082 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    278 po-lb;31.41 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5180079.00 HMQ518-70-H-56-12