Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po, 19.05 mm
- Taille du boîtier518
- Distance centrale1.7700 po
- Hauteur du boîtier4.7600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant518
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal261 po/lb;29.489 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal102:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio102:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Poids6 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.144 hp
- Puissance nominale en service normal0.144 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ518-102-H-56-12
- Puissance d’entrée maximale0.144 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.07 hp;0.052 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)261 po-lb;29.489 Nm