Motion
W5180171.MC

GROVE GEAR
W5180171.MC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, cadre IEC 63B5
N° D’ARTICLE MI19053722
N° MFRW5180171.MC
Prix1,079.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5180171.MC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, cadre IEC 63B5
N° D’ARTICLE MI19053722
N° MFRW5180171.MC
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
Prix1,079.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7090 po, 18 mm
  • Taille du boîtier
    518
  • Taille du réducteur du fabricant
    518
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 63B5
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5510 po
  • Poids
    6 lb, 2.72 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ518-10-H-IEC63/B5-18 mm
  • Type de montage
    Universelle
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5180171.MC HMQ518-10-H-IEC63/B5-18MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté