Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier5.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.6200 po, 6.35 x 41.15 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min26 tr/min
- Couple de sortie maximal580 po/lb;65.531 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal68:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio68:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids7 lb, 3.175 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.42 hp
- Puissance nominale en service normal0.42 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ520-68-H-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.42 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.239 hp;0.178 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)580 po-lb;65.531 Nm