Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9840 po, 25 mm
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71B5
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie25 mm
- Ratio10:1
- Poids7 lb, 3.175 kg
Details
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantHMQ520-10-H-IEC71/B5-25 mm
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointNitrile
- StyleBride CEI
Aperçu
Description du fabricant
W5200178.ME HMQ520-10-H-IEC71/B5-25MM