Motion
W5200178.MF

GROVE GEAR
W5200178.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053762
N° MFRW5200178.MF
Prix1,488.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5200178.MF

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, cadre IEC 71B14
N° D’ARTICLE MI19053762
N° MFRW5200178.MF
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
Prix1,488.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71B14
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    7 lb, 3.175 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ520-10-H-IEC71B14-25 mm
  • Type de montage
    Bride B14
  • Style
    Bride CEI

Aperçu

Description du fabricant
W5200178.MF HMQ520-10-H-IEC71B14-25MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté