Motion
W5202525.00

GROVE GEAR
W5202525.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 98:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053773
N° MFRW5202525.00
Prix2,599.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5202525.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 98:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053773
N° MFRW5202525.00
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
Prix2,599.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    98:1
  • Ratio
    98:1
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DHMQ520-98-H1-56-16
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
W5202525.00 DHMQ520-98-H1-56-16