Motion
W5202727.00

GROVE GEAR
W5202727.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 155:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053776
N° MFRW5202727.00
Prix2,338.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5202727.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 155:1 rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053776
N° MFRW5202727.00
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
Prix2,338.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    520
  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Débit maximal tr/min
    11 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    673 po/lb;76.038 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    155:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    155:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.121 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.121 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DXHMQ520-155-H-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.121 hp
  • Sortie
    0.121 hp;0.09 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    673 po-lb;76.038 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5202727.00 DXHMQ520-155-H-56-16