Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier520
- Taille du réducteur du fabricant520
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Poids8 lb, 3.629 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantFHMQ520-10-HL-56-16
- Matériau du jointNitrile