Motion
W5205122.00

GROVE GEAR
W5205122.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 14:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053791
N° MFRW5205122.00
Prix1,442.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5205122.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 14:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19053791
N° MFRW5205122.00
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
Prix1,442.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    520
  • Taille du réducteur du fabricant
    520
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Poids
    9 lb, 4.08 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLHMQ520-14-HL-56-16
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
W5205122.00 FLHMQ520-14-HL-56-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté