Motion
W5250036.00

GROVE GEAR
W5250036.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 2.4800 po de distance centrale, entrée C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053798
N° MFRW5250036.00
Prix1,820.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5250036.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 2.4800 po de distance centrale, entrée C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19053798
N° MFRW5250036.00
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
Prix1,820.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Distance centrale
    2.4800 po
  • Hauteur du boîtier
    6.6900 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1214 po/lb;137.164 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    518 lb
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de millepertuis à réduction unique en aluminium
  • Puissance
    2.85 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.85 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.85 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.25 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Couple nominal (po-lb)
    1214 po-lb;137.164 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5250036.00 BMQ525-15-L-56