Motion
W5250117.00

GROVE GEAR
W5250117.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 36:1 rapport, 2.4800 po de distance centrale, entrée C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053815
N° MFRW5250117.00
Prix1,751.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
W5250117.00

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 36:1 rapport, 2.4800 po de distance centrale, entrée C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19053815
N° MFRW5250117.00
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
Prix1,751.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    2.4800 po
  • Hauteur du boîtier
    6.6900 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    6.6900 po, 169.93 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Débit maximal tr/min
    49 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1281 po/lb;144.734 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    36:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    36:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    12 lb, 5.443 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMQ525-36-H-56-18
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1 hp;0.746 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Bravo
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1281 po-lb;144.734 Nm

Aperçu

Description du fabricant
W5250117.00 HMQ525-36-H-56-18